Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip HTD Serie, Type 3M, CR, 192mmx6mm, 64 Tand

  • ERIKS:1024245
  • Fabrikant:5412571283013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Type
3M
Steek lengte
192 mm
Steek lengte
7.5 in
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Steek
0.12 in
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm
Gewicht
0.004 kg