€ 134,26/ stukexcl. btw
€ 162,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | DL-100 |
Steek lengte | 1143 mm |
Steek lengte | 45 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 120 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 4.57 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
€ 155,67/ stukexcl. btw
€ 188,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026