Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tandriem dubbel vertand ZR pro...
Tandriem dubbel vertand ZR profiel DL
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Steek lengte [mm]
876.3
1
1143
1
Steek lengte [in]
34.5
1
45
1
Breedte [mm]
19.05
1
25.4
1
Steek [mm]
Steek [in]
Dubbelzijdig
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Tandriem dubbel vertand ZR profiel DL
Product
Steek lengte [mm]
Steek lengte [in]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek lengte [mm]
Steek lengte [in]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tandriem dubbel vertand ZR 345-DL-075
876.3
34.5
19.05
€ 82,76
/
stuk
Tandriem dubbel vertand ZR 450-DL-100
1143
45
25.4
€ 134,26
/
stuk
Inloggen