€ 82,76/ stukexcl. btw
€ 100,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | DL-075 |
Steek lengte | 876.3 mm |
Steek lengte | 34.5 in |
Breedte | 19.05 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 92 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 4.57 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
€ 99,41/ stukexcl. btw
€ 120,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026