Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT10/1800 AP

  • ERIKS:12152379
  • Fabrikant:4014486391480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,70/ stukexcl. btw

€ 115,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-016
Steek lengte
1800 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 49,99/ stukexcl. btw

€ 60,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026