Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Tandriem MEGAPOWER 16/AT10-1800 met Staal trekkoorden

  • ERIKS:1052717
Image 1
Megapower Polyurethaan
tandriem met stalen trekkoorden
profiel AT10 breedte 16mm
Opslaan in lijst

€ 49,99/ stukexcl. btw

€ 60,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Type
AT10-016 ST
Steek lengte
1800 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Grijs-transparant / Groen
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -25 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm