Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Schroefnaaf SM30-2 (3020)

  • ERIKS:23617001
  • Fabrikant:4014486225716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,89/ stukexcl. btw

€ 405,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SM
Type
30-2
Grootte
3020
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
485 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M 12
A
485 mm
B
250 mm
C
340 mm
D
51 mm
E
13.5 mm
F
2.5 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER Schroefnaaf BF30 (3020)

  • Eriks:11422915
  • Manufacturer:017P0010
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment