Eriks
FENNER

FENNER Schroefnaaf BF30 (3020)

  • ERIKS:11422915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
BF
Type
30
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
3020
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
220 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M 12
D1
220 mm
D2
190 mm
D3
165 mm
D4
146 mm
D5
147 mm
L1
50 mm
L2
20 mm
L3
11.5 mm
L4
2.5 mm