€ 273,16/ stukexcl. btw
€ 330,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SM |
Type | 30-1 |
Grootte | 3020 |
Materiaal | Gietijzer |
Uitwendige diameter | 430 mm |
Aantal trekbouten | 6 |
Diameter boutgat | M 12 |
A | 430 mm |
B | 220 mm |
C | 300 mm |
D | 51 mm |
E | 13.5 mm |
F | 2.5 mm |