Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Schroefnaaf SM25 (2517)

  • ERIKS:23616999
  • Fabrikant:4014486225693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,28/ stukexcl. btw

€ 164,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SM
Type
25
Grootte
2517
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
340 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M10
A
340 mm
B
170 mm
C
240 mm
D
45 mm
E
9.5 mm
F
2.5 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER Schroefnaaf BF25 (2517)

  • Eriks:11422914
  • Manufacturer:017M0010
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment