Eriks
FENNER

FENNER Schroefnaaf BF25 (2517)

  • ERIKS:11422914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
BF
Type
25
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
2517
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
185 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M10
D1
185 mm
D2
155 mm
D3
130 mm
D4
120 mm
D5
119 mm
L1
44 mm
L2
20 mm
L3
11.5 mm
L4
2.5 mm