€ 34,63/ stukexcl. btw
€ 41,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SM |
Type | 12 |
Grootte | 1210 |
Materiaal | Gietijzer |
Uitwendige diameter | 180 mm |
Aantal trekbouten | 6 |
Diameter boutgat | M6 |
A | 180 mm |
B | 90 mm |
C | 135 mm |
D | 25 mm |
E | 6.5 mm |
F | 2.5 mm |
€ 33,73/ stukexcl. btw
€ 40,81incl. btw
509 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026