€ 33,73/ stukexcl. btw
€ 40,81incl. btw
509 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | BF |
Type | 12 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 1210 |
Materiaal | Gietijzer |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Aantal trekbouten | 6 |
Diameter boutgat | M6 |
D1 | 120 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 80 mm |
D4 | 74 mm |
D5 | 80 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 6.5 mm |
L4 | 2.5 mm |