€ 1.046,52/ stukexcl. btw
€ 1.266,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | WM |
Type | 50 |
Grootte | 5050 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 276 mm |
Laslengte | 10 mm |
A | 276 mm |
B | 242 mm |
C | 228 mm |
D | 127 mm |
E | 38 mm |
F | 38 mm |
€ 425,24/ stukexcl. btw
€ 514,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026