Eriks

Lasnaaf TL MSTL 5050

  • ERIKS:14430169
  • Fabrikant:8054652072429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,24/ stukexcl. btw

€ 514,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MS
Type
50
Grootte
5050
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
230 mm
Laslengte
10 mm
A
276 mm
B
242 mm
C
228 mm
D
127 mm