€ 706,15/ stukexcl. btw
€ 854,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | WM |
Type | 45 |
Grootte | 4545 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 254 mm |
Laslengte | 8 mm |
A | 254 mm |
B | 220 mm |
C | 213 mm |
D | 114 mm |
E | 38 mm |
F | 38 mm |
€ 387,00/ stukexcl. btw
€ 468,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026