€ 387,00/ stukexcl. btw
€ 468,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | MS |
Type | 45 |
Grootte | 4545 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 210 mm |
Laslengte | 8 mm |
A | 254 mm |
B | 220 mm |
C | 213 mm |
D | 114 mm |