€ 518,79/ stukexcl. btw
€ 627,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | WM |
Type | 40 |
Grootte | 4040 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 225 mm |
Laslengte | 8 mm |
A | 225 mm |
B | 195 mm |
C | 187 mm |
D | 102 mm |
E | 32 mm |
F | 32 mm |
€ 303,60/ stukexcl. btw
€ 367,36incl. btw
93 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026