Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WM40 (4040)

  • ERIKS:11422943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,60/ stukexcl. btw

€ 367,36incl. btw

93 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WM
Type
40
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
4040
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
225 mm
Laslengte
8 mm
A
225 mm
B
195 mm
C
187 mm
D
102 mm
E
32 mm
F
32 mm