€ 250,34/ stukexcl. btw
€ 302,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | WH |
Type | 35 |
Grootte | 3535 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 190 mm |
Laslengte | 6 mm |
D1 | 190 mm |
D2 | 180 mm |
D3 | 179.5 mm |
L1 | 89 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 25 mm |
€ 186,34/ stukexcl. btw
€ 225,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026