Eriks

Lasnaaf TL MSTL 3535

  • ERIKS:14129081
  • Fabrikant:8054652072399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,34/ stukexcl. btw

€ 225,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MS
Type
35
Grootte
3535
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
190 mm
Laslengte
6 mm
A
184 mm
B
155 mm
C
151 mm
D
89 mm