€ 474,87/ stukexcl. btw
€ 574,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Type | SPB |
Steek | 19 mm |
Hoogte | 15.6 mm |
Breedte (boven) | 16.5 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 2500 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 160 mm |
€ 423,58/ stukexcl. btw
€ 512,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026