€ 423,58/ stukexcl. btw
€ 512,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | SPB |
Steek | 19 mm |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 2500 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 3.84 kg |