Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 5V/15J 2650/5

  • ERIKS:12171795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.214,25/ stukexcl. btw

€ 1.469,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
15 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
6731 mm
Buitenlengte
265 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 5V2650/5 15J6730/5

  • Eriks:1025552
  • Manufacturer:938667305

€ 1.091,28/ stukexcl. btw

€ 1.320,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026