€ 1.091,28/ stukexcl. btw
€ 1.320,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Type | 5V/15J |
Steek | 17.5 mm |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16 mm |
Aantal ribben | 5 |
Buitenlengte | 6731 mm |
Buitenlengte | 265 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Gewicht | 10.641 kg |