Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ploegomkeerventiel VRAP 110/130 FSCM

  • ERIKS:14229177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V0325: ontworpen voor gebruik op cilinders met geheugen voor op het land omkeerbare ploegen, het bevat een ontlastklep die bescherming biedt tegen schokken wanneer de ploeg het dode punt passeert.

V0326: ontworpen voor gebruik op cilinders zonder geheugen voor wentelploegen. Naast de ontlastklep heeft deze klep een drukbegrenzingsfunctie die de maximale uitschuifdruk van de cilinder vermindert om schade aan de mechanische aanslagen en de structuur van de ploeg te voorkomen.

Beide kleppen zijn voorzien van een vast gecompenseerd debietregelventiel dat een constante snelheid mogelijk maakt. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen. Hoofdveiligheid is ingesteld op 90 bar. Veiligheid aan bodemzijde: 210 bar.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 187,84/ stukexcl. btw

€ 227,29incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRAP FSCM/SM
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Ploegomkeerventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR