Ploegomkeerventiel serie VRAP FSCM/SM
V0325: ontworpen voor gebruik op cilinders met geheugen voor op het land omkeerbare ploegen, het bevat een ontlastklep die bescherming biedt tegen schokken wanneer de ploeg het dode punt passeert.
V0326: ontworpen voor gebruik op cilinders zonder geheugen voor wentelploegen. Naast de ontlastklep heeft deze klep een drukbegrenzingsfunctie die de maximale uitschuifdruk van de cilinder vermindert om schade aan de mechanische aanslagen en de structuur van de ploeg te voorkomen.
Beide kleppen zijn voorzien van een vast gecompenseerd debietregelventiel dat een constante snelheid mogelijk maakt. Deze kleppen worden geleverd met een omschakeldruk van ongeveer 150 bar: naar gelang van uw behoeften kan de drukinstelling worden gewijzigd door de drukregelaar aan te passen. Hoofdveiligheid is ingesteld op 90 bar. Veiligheid aan bodemzijde: 210 bar.
Materiaal:- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: Buna-N.
Montage: