€ 67,00/ stukexcl. btw
€ 81,07incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-NA |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 2/2 |
Openingsdruk | 7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Mechanisch (nok) |
Max. oliestroom | 45 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |