Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nokbediend ventiel serie VF-NA
Nokbediend ventiel serie VF-NA
Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te openen (de klep is normaal geopend). De klep wordt geopend door aan de spoel te trekken of te duwen.
Materiaal:
Huis: verzinkt staal.
Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
BSP aansluitingen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Leidingbouwmontage
2
Uitvoering klep
2/2
2
Openingsdruk
7 bar
2
Max. werkdruk [bar]
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Materiaal
Aansluitingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Nokbediend ventiel serie VF-NA
Product
Uitvoering
Uitvoering klep
Openingsdruk
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Uitvoering klep
Openingsdruk
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nokbediend ventiel V-101 3/8" NA
Leidingbouwmontage
2/2
7 bar
€ 67,00
/
stuk
Nokbediend ventiel V-121 1/2 NA"
Leidingbouwmontage
2/2
7 bar
€ 69,18
/
stuk
Inloggen