Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid VAA/RU 1/2" 300

  • ERIKS:14229044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de druk van beide poorten van een hydraulische actuator te begrenzen. De terugslagkleppen voorkomen cavitatie. De afstelling gebeurd met 1 ontlastklep.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 129,05/ stukexcl. btw

€ 156,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VAA RU
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
50 - 400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR