Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Drukbegrenzingsventiel naar T ...
Drukbegrenzingsventiel naar T met nazuigventielen serie VAA/RU
Deze klep wordt gebruikt om de druk van beide poorten van een hydraulische actuator te begrenzen. De terugslagkleppen voorkomen cavitatie. De afstelling gebeurd met 1 ontlastklep.
Materiaal:
Huis: verzinkt staal.
Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
BSP aansluitingen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Leidingbouwmontage
1
Uitvoering klep
Cross-over ventiel
1
Type afstelling
Schroef
1
Max. werkdruk [bar]
Max. oliestroom [l/min]
Instelbereik
Materiaal
Aansluitingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Drukbegrenzingsventiel naar T met nazuigventielen serie VAA/RU
Product
Uitvoering
Uitvoering klep
Type afstelling
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Uitvoering klep
Type afstelling
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Crossover veiligheid VAA/RU 1/2" 300
Leidingbouwmontage
Cross-over ventiel
Schroef
€ 129,05
/
stuk
Inloggen