Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-S verzinkt staal 77 x 95

  • ERIKS:10016247
  • Fabrikant:4043171778480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Serie
ABA-S
Type
ABA-S (Staal)
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Klembereik
van 77 tot 95 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

704 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026