Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED WG verzinkt staal /W1 70-90 verpakking=20 stuks

  • ERIKS:11903212
Image 1
Uitvoering:
Wormschroefklem conform DIN 3017 vervaardigd van een RVS band met een stalen huis; wormhuis uit naadloos getrokken buis met 6 kant schroef 7mm en voorzien van sleuf.
De RVS band heeft de technische eigenschap, dat het een 50% hogere treksterkte heeft dan een staal verzinkte band.
Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.
Markering:
Wormhuis : verzinkt staal met “G”
Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik - W1
Materiaal:
band : RVS AISI 430/ W2
huis : verzinkt staal/ W1
schroef : verzinkt staal/ W1
Montage:
FIXXED flexibele schroevendraaier, ERIKS art. nr. 11908048 of standaard schroevendraaier.
Opslaan in lijst

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

704 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIXXED WG
Materiaal
Roestvaststaal
Klembereik
van 70 tot 90 mm
Bandbreedte
12 mm