€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 29 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Inwendige diameter slang | 9 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Maximale werkdruk | 18 bar |
€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
1490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026