Eriks
FLEXION

FLEXION Inschroef slangpilaar met O-ring BSP cilindrisch messing vernikkeld 3/8 - D= 9

  • ERIKS:14378231
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Met O-ring NBR 70
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
HTAIL-B-P-OR
Serie
W89A
Type
HTAIL-B-P-OR
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C