Eriks
NORGREN

NORGREN Polyurethaan leiding rol 25m PU2-0712025C Ø12xØ9 zwart

  • ERIKS:24202827
Image 1
▪ Polyurethaan heeft uitstekende mechanische kenmerken en biedt de grootste flexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 131,46/ stukexcl. btw

€ 159,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PU2
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PU Sh. A98 12x8mm zwart lengte 25m doos 400x400x110mm

  • Eriks:14454324
  • Manufacturer:TU-PU-12/8-BLK-50M-FX

€ 292,26/ rolexcl. btw

€ 353,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026