€ 7.013,31/ stukexcl. btw
€ 8.486,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | SA/8000/M |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 250 mm |
Slaglengte | 1.9 mm |
Poortaansluiting | G1 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 42x2 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 4.5 tot 10 bar |