Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvo...
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvoering dubbelwerkend serie SA/8000/M
▪ Voldoet aan ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1
▪ Hoog rendement, sterke uitvoering en grote betrouwbaarheid
▪ Uitgebreide reeks bevestigingen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Demping
Instelbaar
2
Boringdiameter [mm]
250
1
320
1
Slaglengte [mm]
1.9
1
150
1
Poortaansluiting [in]
Draadvorm zuigerstang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
ISO/VDMA Cilinder magneetuitvoering dubbelwerkend serie SA/8000/M
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Demping
Boringdiameter [mm]
Slaglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ISO/VDMA Cilinder dubbelwerkend SA/8320/M/150
Instelbaar
320
150
€ 5.003,26
/
stuk
ISO/VDMA Cilinder dubbelwerkend SA/8250/1900
Instelbaar
250
1.9
€ 7.013,31
/
stuk
Inloggen