Eriks
NORGREN

NORGREN Filter RVS F22-400-A7DA NPT1/2 auto aftap 25µm

  • ERIKS:11580945
Image 1
▪ Standaard vorzien van filterelement van 25 µm
▪ Richtbare metalen reservoir met kijkglas
Opslaan in lijst

€ 1.254,67/ stukexcl. btw

€ 1.518,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
F22
Materiaal huis
Roestvaststaal
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
25 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Roestvaststaal
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen