Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
In-lijn roestvast stalen filte...
In-lijn roestvast stalen filter serie F22
▪ Standaard vorzien van filterelement van 25 µm
▪ Richtbare metalen reservoir met kijkglas
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draadtype poort
NPT
1
Poortaansluiting [in]
1/2
1
Aftaptype
Automatisch
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
In-lijn roestvast stalen filter serie F22
Product
Draadtype poort
Poortaansluiting [in]
Aftaptype
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadtype poort
Poortaansluiting [in]
Aftaptype
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
filter RVS F22-400-A2DA NPT1/2-auto-25µm 25µm
€ 1.498,01
/
stuk
Filter RVS F22-400-A7DA NPT1/2 auto aftap 25µm
NPT
1/2
Automatisch
€ 1.254,67
/
stuk
Inloggen