Eriks
NORGREN

NORGREN Dubbelnippel 150208888 R1

  • ERIKS:11581170
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact design
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 11,81/ stukexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
15
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1
Sleutelwijdte
34 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Alternatieven

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026