Eriks
FLEXION

FLEXION Dubbelnippel gelijk BSP conisch messing vernikkeld 1"

  • ERIKS:24200470
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
NIP-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Maximale werkdruk
60 bar