€ 6,66/ setexcl. btw
€ 8,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 314 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Dikte | 58 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 30 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1.1/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
Type | Borgring |