Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig zich instellende kogellager 2304 JV

  • ERIKS:11936697
  • Fabrikant:7316578055919
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor tweerijige zich instellende kogellagers DIN 630, serie 23
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
25.7 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
2304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026