Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6304 JV

  • ERIKS:23773708
  • Fabrikant:7316578016330
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
27.2 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2 mm
Lager
6304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd