Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6310 AV

  • ERIKS:23773726
  • Fabrikant:7316578016606
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
98.9 mm
Breedte
3 mm
Lager
6310
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026