Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6310 ZAV

  • ERIKS:24023473
  • Fabrikant:7316578016620
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
101.5 mm
Breedte
3 mm
Lager
6310 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd