Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6302 AV

  • ERIKS:23773703
  • Fabrikant:7316578016248
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
2 mm
Lager
6302
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026