Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6302 ZAV

  • ERIKS:24023464
  • Fabrikant:7316578016262
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
37.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
6302 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd