Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6203 AV

  • ERIKS:23773630
  • Fabrikant:7316578014602
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35.7 mm
Breedte
2 mm
Lager
6203
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026